チェーンスリング 4本吊りのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
141件の「チェーンスリング 4本吊り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4点吊り チェーン」、「クレーンチェーン」、「ロッキングフック」などの商品も取り扱っております。
チェーンスリング 4本吊り 象印チェンブロックランキング1位
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り使用金具(下金具)スリングフック
1台
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング KITO(キトー)ランキング2位
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
1組
27,980税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング KITO(キトー)ランキング3位
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
1組
38,980税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング KITO(キトー)ランキング5位
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数4本掛け
1組
29,980税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様Wスリング/フック付JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
1セット
38,980税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具ベルト色ブルー仕様安全レバー付き(フック)種別4本吊タイプ鍛造セーフティ金具安全レバー付き(フック)材質(フック)S45Cチェーン本数4点
1本
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
1セット
27,980税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要) 長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。 専用ボックス付で収納に便利!
用途荷役・運搬作業に最適使用環境温度(℃)-40~200チェーン長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)2.3
1セット
79,980税込87,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
1組
27,980税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
1組
11,900税込13,090
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状ロッキングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
1組
52,980税込58,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980税込39,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り使用金具(下金具)スリングフック
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプトリプルスリング
1組
36,980税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S種別4点吊り・スリムフック付き材質炭素鋼使用荷重(kg)1800(最大)ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別4点吊り・スリムフック付き材質炭素鋼種類フック付使用荷重(kg)最大600ロープ径(Φmm)6最大使用荷重(kg)600RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼タイプ2本吊り
1セット
38,980税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)